75.10 CHF/ Mètrehors TVA
81.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.10 CHF | - |
40+ | 61.20 CHF | 18.51% |
80+ | 54.40 CHF | 27.56% |
120+ | 47.90 CHF | 36.22% |
160+ | 43.20 CHF | 42.48% |
320+ | 41.90 CHF | 44.21% |
640+ | 40.70 CHF | 45.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Delidrink SD Lite |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.74 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |