Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem D, rouleau=40m, DI 38x6,5

  • ERIKS:14623842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83.80 CHF/ Mètrehors TVA

90.59 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83.80 CHF

-

20+

67.10 CHF

19.93%

40+

60.40 CHF

27.92%

80+

53.70 CHF

35.92%

160+

52.10 CHF

37.83%

320+

50.60 CHF

39.62%

640+

49.00 CHF

41.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Acidkem D
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
175 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.2 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non