121.00 CHF/ Mètrehors TVA
130.80 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121.00 CHF | - |
20+ | 103.50 CHF | 14.46% |
40+ | 87.70 CHF | 27.52% |
80+ | 67.00 CHF | 44.63% |
120+ | 61.90 CHF | 48.84% |
240+ | 60.10 CHF | 50.33% |
480+ | 58.30 CHF | 51.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNISPIRAL |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 89 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 60 % |
Rayon de courbure min. | 290 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 2.27 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |