Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et pression Unispiral rouleau= 40m, diamètre intérieure 65x6,5

  • ERIKS:14216278
Image 1
Ajouter à la liste

102.00 CHF/ Mètrehors TVA

110.26 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

31,8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102.00 CHF

-

20+

82.60 CHF

19.02%

40+

77.30 CHF

24.22%

80+

55.90 CHF

45.20%

120+

53.30 CHF

47.75%

240+

51.60 CHF

49.41%

480+

50.10 CHF

50.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNISPIRAL
Diamètre intérieur
65 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.96 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F