87.70 CHF/ Mètrehors TVA
94.80 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
100 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.70 CHF | - |
20+ | 75.10 CHF | 14.37% |
40+ | 63.70 CHF | 27.37% |
80+ | 48.80 CHF | 44.36% |
120+ | 45.00 CHF | 48.69% |
240+ | 43.70 CHF | 50.17% |
480+ | 42.40 CHF | 51.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNISPIRAL |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 230 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.83 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |