83.60 CHF/ Mètrehors TVA
90.37 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
89,5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.60 CHF | - |
20+ | 71.40 CHF | 14.59% |
40+ | 60.60 CHF | 27.51% |
80+ | 46.40 CHF | 44.50% |
120+ | 42.90 CHF | 48.68% |
240+ | 41.60 CHF | 50.24% |
480+ | 40.40 CHF | 51.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNISPIRAL |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 205 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.71 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |