78.40 CHF/ Mètrehors TVA
84.75 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
50,2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.40 CHF | - |
20+ | 66.90 CHF | 14.67% |
40+ | 57.00 CHF | 27.30% |
80+ | 43.50 CHF | 44.52% |
120+ | 40.20 CHF | 48.72% |
240+ | 39.00 CHF | 50.26% |
480+ | 37.70 CHF | 51.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNISPIRAL |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 185 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.45 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |