Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et pression Unispiral rouleau= 40m, diamètre intérieure 48x6

  • ERIKS:14216275
Image 1
Ajouter à la liste

72.20 CHF/ Mètrehors TVA

78.05 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

29,6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.20 CHF

-

20+

61.80 CHF

14.40%

40+

52.70 CHF

27.01%

80+

40.10 CHF

44.46%

120+

37.20 CHF

48.48%

240+

36.00 CHF

50.14%

480+

35.00 CHF

51.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNISPIRAL
Diamètre intérieur
48 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
175 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.36 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F