Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et pression Unispiral rouleau= 40m, diamètre intérieure 45x6

  • ERIKS:14216274
Image 1
Ajouter à la liste

58.70 CHF/ Mètrehors TVA

63.45 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

74,1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58.70 CHF

-

20+

49.70 CHF

15.33%

40+

45.70 CHF

22.15%

80+

35.50 CHF

39.52%

120+

31.60 CHF

46.17%

240+

30.60 CHF

47.87%

480+

29.70 CHF

49.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNISPIRAL
Diamètre intérieur
45 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
160 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.27 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F