Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et pression Unispiral rouleau= 40m, diamètre intérieure 38x4

  • ERIKS:14216271
Image 1
Ajouter à la liste

56.70 CHF/ Mètrehors TVA

61.29 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.70 CHF

-

20+

51.60 CHF

8.99%

40+

43.80 CHF

22.75%

80+

33.40 CHF

41.09%

120+

30.90 CHF

45.50%

240+

30.00 CHF

47.09%

480+

29.10 CHF

48.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNISPIRAL
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
114 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.86 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F