52.80 CHF/ Mètrehors TVA
57.08 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
162,4 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.80 CHF | - |
20+ | 48.00 CHF | 9.09% |
40+ | 40.70 CHF | 22.92% |
80+ | 31.30 CHF | 40.72% |
120+ | 28.90 CHF | 45.27% |
240+ | 28.00 CHF | 46.97% |
480+ | 27.10 CHF | 48.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNISPIRAL |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 41 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 96 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.72 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |