Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et pression Unispiral rouleau= 40m, diamètre intérieure 30x4

  • ERIKS:14216269
Image 1
Ajouter à la liste

50.30 CHF/ Mètrehors TVA

54.37 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

92,56 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.30 CHF

-

20+

45.70 CHF

9.15%

40+

38.80 CHF

22.86%

80+

29.70 CHF

40.95%

120+

27.50 CHF

45.33%

240+

26.70 CHF

46.92%

480+

25.90 CHF

48.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNISPIRAL
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
90 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.68 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F