46.20 CHF/ Mètrehors TVA
49.94 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
218 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.20 CHF | - |
20+ | 42.00 CHF | 9.09% |
40+ | 35.70 CHF | 22.73% |
80+ | 27.50 CHF | 40.48% |
120+ | 25.20 CHF | 45.45% |
240+ | 24.40 CHF | 47.19% |
480+ | 23.70 CHF | 48.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | UNISPIRAL |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 34.4 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 77 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.56 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |