Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et pression Unispiral rouleau= 40m, diamètre intérieure 102x7,5

  • ERIKS:14882219
Image 1
Ajouter à la liste

147.00 CHF/ Mètrehors TVA

158.91 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

147.00 CHF

-

20+

125.00 CHF

14.97%

40+

114.00 CHF

22.45%

80+

85.60 CHF

41.77%

120+

79.80 CHF

45.71%

240+

77.50 CHF

47.28%

480+

75.10 CHF

48.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
UNISPIRAL
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
115.6 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
60 %
Rayon de courbure min.
360 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
3.62 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F