51.00 CHF/ Mètrehors TVA
55.13 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
150 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.00 CHF | - |
40+ | 39.20 CHF | 23.14% |
80+ | 37.20 CHF | 27.06% |
120+ | 35.30 CHF | 30.78% |
240+ | 34.20 CHF | 32.94% |
480+ | 33.20 CHF | 34.90% |
960+ | 32.20 CHF | 36.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | ULTRAPRESS |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 10 mm |
Diamètre extérieur | 71 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR/SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |