Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'air comprimé ULTRAPRESS 38x56mm/40m

  • ERIKS:14897252
Image 1
Application
• Tuyau à air pour applications lourdes dans l'industrie lourde, l'industrie, la construction et l'exploitation minière.
• Convient à l'air avec des traces d'huile et d'eau


Plage de température
• -30°C à +85°C

Pression d'éclatement
• 3.6:1

Âme
• Caoutchouc noir lisse NBR/SBR
• Convient pour l'air comprimé avec brouillard d'huile

Inserts
• Inserts en corde textile haute résistance

Feuille de couverture
• Caoutchouc SBR/EPDM jaune
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse avec empreinte de la toile

Marquage
• GOODALL ULTRAPRESS - AIR 25BAR

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

45.70 CHF/ Mètrehors TVA

49.40 CHFTVA incluse

184 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.70 CHF

-

40+

35.30 CHF

22.76%

80+

33.50 CHF

26.70%

120+

31.70 CHF

30.63%

240+

30.70 CHF

32.82%

480+

29.90 CHF

34.57%

960+

28.90 CHF

36.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
ULTRAPRESS
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
9 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Pression maximum de service
25 bar
Rayon de courbure min.
240 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C