25.50 CHF/ Mètrehors TVA
27.57 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.50 CHF | - |
40+ | 19.80 CHF | 22.35% |
80+ | 18.70 CHF | 26.67% |
120+ | 17.70 CHF | 30.59% |
240+ | 17.30 CHF | 32.16% |
480+ | 16.70 CHF | 34.51% |
960+ | 16.20 CHF | 36.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | ULTRAPRESS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Rayon de courbure min. | 140 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR/SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |