Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'air comprimé ULTRAPRESS 19x33mm/40m

  • ERIKS:14897249
Image 1
Application
• Tuyau à air pour applications lourdes dans l'industrie lourde, l'industrie, la construction et l'exploitation minière.
• Convient à l'air avec des traces d'huile et d'eau


Plage de température
• -30°C à +85°C

Pression d'éclatement
• 3.6:1

Âme
• Caoutchouc noir lisse NBR/SBR
• Convient pour l'air comprimé avec brouillard d'huile

Inserts
• Inserts en corde textile haute résistance

Feuille de couverture
• Caoutchouc SBR/EPDM jaune
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse avec empreinte de la toile

Marquage
• GOODALL ULTRAPRESS - AIR 25BAR

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

20.30 CHF/ Mètrehors TVA

21.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.30 CHF

-

40+

15.80 CHF

22.17%

80+

15.00 CHF

26.11%

120+

14.10 CHF

30.54%

240+

13.70 CHF

32.51%

480+

13.40 CHF

33.99%

960+

13.00 CHF

35.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
ULTRAPRESS
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Pression maximum de service
25 bar
Rayon de courbure min.
110 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C