Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'air comprimé ULTRAPRESS 16x28mm/40m

  • ERIKS:14897248
Image 1
Application
• Tuyau à air pour applications lourdes dans l'industrie lourde, l'industrie, la construction et l'exploitation minière.
• Convient à l'air avec des traces d'huile et d'eau


Plage de température
• -30°C à +85°C

Pression d'éclatement
• 3.6:1

Âme
• Caoutchouc noir lisse NBR/SBR
• Convient pour l'air comprimé avec brouillard d'huile

Inserts
• Inserts en corde textile haute résistance

Feuille de couverture
• Caoutchouc SBR/EPDM jaune
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes, à l'ozone et à l'abrasion
• Lisse avec empreinte de la toile

Marquage
• GOODALL ULTRAPRESS - AIR 25BAR

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

17.30 CHF/ Mètrehors TVA

18.70 CHFTVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.30 CHF

-

40+

13.30 CHF

23.12%

80+

12.50 CHF

27.75%

120+

11.90 CHF

31.21%

240+

11.60 CHF

32.95%

480+

11.30 CHF

34.68%

960+

10.90 CHF

36.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
ULTRAPRESS
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Pression maximum de service
25 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C