15.50 CHF/ Mètrehors TVA
16.76 CHFTVA incluse
195 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.50 CHF | - |
40+ | 12.00 CHF | 22.58% |
80+ | 11.50 CHF | 25.81% |
120+ | 10.90 CHF | 29.68% |
240+ | 10.50 CHF | 32.26% |
480+ | 10.20 CHF | 34.19% |
960+ | 9.85 CHF | 36.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | ULTRAPRESS |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR/SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |