Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau caoutchouc TANKER SD Flexoline 32x42, 61m

  • ERIKS:14903255
Image 1
Application:
• Optimal pour les produits pétroliers et les mélanges de carburants jusqu'à une teneur en aromatiques de 55% max.
• Dispose d'une construction légère et flexible pour une manipulation facile
• La charge statique peut être évacuée en toute sécurité par la paroi conductrice du tuyau (Ω/T tuyau)

Plage de température:
• 30°C à + 82°C

Pression d'éclatement:
• 40 bar
• Facteur de sécurité 4:1

Ame de l'appareil:
• Caoutchouc NBR, noir, lisse
• Conductibilité électrique: R < 106 Ω

Inserts:
• Multiples inserts textiles tressés haute résistance
• Spirale de fils d'acier encastrée

Couverture:
• Caoutchouc CR, noir, à motif de tissu
• Excellente résistance à l'huile, aux intempéries et à l'ozone, résistance à l'abrasion
• Conductibilité électrique: R < 106 Ω

Marquage:
• Bande longitudinale jaune: GOODALL TANKER SD FLEXOLINE - OIL 10 BAR
• 150 PSI Ω/T
• Bande en relief: GOODALL TANKER SD FLEXOLINE - NBR - SD - 10 bar (150PSI) - Ω/T - trimestre / année

Raccords:
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

44.10 CHF/ Mètrehors TVA

47.67 CHFTVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.10 CHF

-

30+

40.10 CHF

9.07%

61+

36.20 CHF

17.91%

122+

32.20 CHF

26.98%

244+

31.20 CHF

29.25%

488+

30.30 CHF

31.29%

976+

29.30 CHF

33.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Tanker SD Flexoline