Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau caoutchouc SUPERB WHITE SD 38x51mm, 30m

  • ERIKS:14918388
Image 1
GOODALL Tuyau SUPERB WHITE SD, PTFE, blanc, 16bar.

Application
• Tuyau flexible pour les applications d'aspiration et de pression pour différents types de substances pharmaceutiques et chimiques dans les environnements pharmaceutiques.
• Tuyau idéal pour les processus de production qui nécessitent l'utilisation de
nécessitent des matériaux de tuyaux inertes et non contaminants
• Le tuyau en PTFE garantit une excellente étanchéité et un transport
le transport absolument exempt de contamination de tout liquide

Conforme aux réglementations internationales les plus strictes
• USP classe VI
• FDA 21 Cfr 177.1550
• 3-A Normes d'hygiène n. 20-27
• CE 1935/2004
• UE 10/2011
• CE 2023/2006
• ISO 10993:2009
• Sections 4,5,11,121

Plage de température
• -40°C to +150°C
• -40°F to +302°F
• Nettoyage à la vapeur à extrémité ouverte jusqu'à 150˚C/302˚F (max. 30 minutes)

Pression d'éclatement
• 64 bar
• Facteur de sécurité 4:1

Âme
• caoutchouc PTFE, blanc, lisse
• exempt de phtalates
• neutre au goût et à l'odeur

Inserts
• plusieurs inserts synthétiques très résistants
• spirale de fils d'acier encastrée, résistante au vide
• Double fil de cuivre statique pour dissiper l'électricité statique

Couverture
• Caoutchouc EPDM, noir, à motif de tissu
• Résistant à l'usure, à l'ozone et aux intempéries
• Conductibilité électrique (R < 10^6 Ω)

Marquage
• Bande longitudinale rouge, blanc et bleu: GOODALL SUPERB WHITE SD • 16 BAR – 232 PSI Ω
• Bande en relief : GOODALL SUPERB WHITE SD - EN12115:2011 - PTFE -16 BAR - Ω - quarter year

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

309.00 CHF/ Mètrehors TVA

334.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

309.00 CHF

-

30+

251.00 CHF

18.77%

60+

224.50 CHF

27.35%

90+

197.00 CHF

36.25%

120+

178.00 CHF

42.39%

240+

172.50 CHF

44.17%

480+

167.50 CHF

45.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Superb White SD