GOODALL Tuyau SUPERB WHITE PHARMA SD, PTFE, blanc, 10bar.
Application
• Tuyau en PTFE flexible et universel pour les applications d'aspiration et de pression pour les fûts, les conteneurs, les camions-citernes et les installations fixes dans l'industrie chimique et pharmaceutique Environnements pharmaceutiques
• Le tuyau en PTFE sans soudure garantit une excellente étanchéité et un transport absolument non contaminé de tous les liquides (convient à tous les produits chimiques courants, voir tableau de résistance)
• Tuyau idéal lorsque les processus de production nécessitent l'utilisation de matériaux de tuyauterie inertes, non contaminants et conformes à de nombreuses réglementations internationales.
Conforme aux réglementations internationales les plus strictes
• USP Class VI
• FDA 21 Cfr 177.1550
• 3-A Sanitary Standards n. 20-27
• EC 1935/2004
• EU 10/2011
• EC 2023/2006
• ISO 10993:2009
• Sections 5,10,11
Plage de température
• -40°C to +150°C
• -40°F to +302°F
• Nettoyage à la vapeur à extrémité ouverte jusqu'à 150˚C/302˚F (max. 30 minutes)
Pression d'éclatement
• 64 bar
• Facteur de sécurité 4:1
Âme
• caoutchouc PTFE, blanc, lisse
• exempt de phtalates
• neutre au goût et à l'odeur
Inserts
• plusieurs inserts synthétiques très résistants
• spirale de fils d'acier encastrée, résistante au vide
• doubles fils de cuivre statiques pour dissiper l'électricité statique
Couverture
• UPE marbré, noir et blanc, lisse
• Excellente résistance à l'abrasion, aux intempéries, à l'ozone et au vieillissement
• Hygiénique et très facile à nettoyer, faible coefficient de frottement
• Résistant aux produits chimiques doux et aux acides
• Conforme aux normes FDA, inodore et sans goût
• Conductibilité électrique (R < 10^6 Ω)
Marquage
• Bande longitudinale rouge et blanc: GOODALL SUPERB WHITE PHARMA SD • 10 BAR – 150 PSI Ω
• Bande en relief : GOODALL SUPERB WHITE PHARMA SD - PTFE - 10 BAR - Ω - quarter/year
Raccords
• Selon le choix
Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant