316.50 CHF/ Mètrehors TVA
342.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 316.50 CHF | - |
30+ | 222.00 CHF | 29.86% |
60+ | 206.00 CHF | 34.91% |
90+ | 190.50 CHF | 39.81% |
120+ | 174.50 CHF | 44.87% |
240+ | 169.50 CHF | 46.45% |
480+ | 164.00 CHF | 48.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Superb Black SD |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 412 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 1.88 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 302 °F |