264.00 CHF/ Mètrehors TVA
285.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 264.00 CHF | - |
30+ | 185.00 CHF | 29.92% |
60+ | 172.00 CHF | 34.85% |
90+ | 158.50 CHF | 39.96% |
120+ | 145.50 CHF | 44.89% |
240+ | 141.00 CHF | 46.59% |
480+ | 136.50 CHF | 48.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Superb Black SD |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6.5 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 338 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 1.4 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 302 °F |