256.00 CHF/ Mètrehors TVA
276.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 256.00 CHF | - |
30+ | 179.50 CHF | 29.88% |
60+ | 166.50 CHF | 34.96% |
90+ | 154.00 CHF | 39.84% |
120+ | 141.00 CHF | 44.92% |
240+ | 136.50 CHF | 46.68% |
480+ | 132.50 CHF | 48.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Superb Black SD |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 262 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 1.15 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 302 °F |