Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau caoutchouc Superb Black SD, roul = 30m,diamètre intérieur 25x6mm

  • ERIKS:14601698
Image 1
Ajouter à la liste

186.00 CHF/ Mètrehors TVA

201.07 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

186.00 CHF

-

30+

130.50 CHF

29.84%

60+

121.00 CHF

34.95%

90+

112.00 CHF

39.78%

120+

102.50 CHF

44.89%

240+

99.10 CHF

46.72%

480+

96.10 CHF

48.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Superb Black SD
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
225 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
0.83 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 302 °F