166.50 CHF/ Mètrehors TVA
179.99 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 166.50 CHF | - |
30+ | 117.00 CHF | 29.73% |
60+ | 108.50 CHF | 34.83% |
90+ | 99.60 CHF | 40.18% |
120+ | 91.30 CHF | 45.17% |
240+ | 88.60 CHF | 46.79% |
480+ | 85.90 CHF | 48.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Superb Black SD |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 188 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.64 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 302 °F |