Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau caoutchouc Superb Black SD, roul = 20m,diamètre intérieur 76x8mm

  • ERIKS:14677386
Image 1
Ajouter à la liste

482.40 CHF/ Mètrehors TVA

521.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Superb Black SD
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
525 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
3.28 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 302 °F