394.50 CHF/ Mètrehors TVA
426.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 394.50 CHF | - |
20+ | 276.50 CHF | 29.91% |
40+ | 256.50 CHF | 34.98% |
60+ | 237.00 CHF | 39.92% |
80+ | 217.00 CHF | 44.99% |
160+ | 211.00 CHF | 46.51% |
320+ | 204.50 CHF | 48.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Superb Black SD |
Diamètre intérieur | 63.5 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 79.5 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 2.78 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PTFE |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 302 °F |