Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau caoutchouc FIBERFLEX 75x95mm, 40m

  • ERIKS:14918941
Image 1
GOODALL Tuyau FIBERFLEX, EPDM, weiss, 20bar.

Application
• Gaine pour eau de refroidissement et câbles avec gaine en soie de verre pour les aciéries, les fonderies et l'industrie du verre jusqu'à un taux d'aromates de 55% max.
• Caoutchouc EPDM blanc non conducteur
• Gaine en fibre de verre contre la chaleur, les éclaboussures de métal en fusion et les flammes nues avec une chaleur rayonnante maximale de jusqu'à 550°C

Plage de température:
• 40°C à + 120°C (en permanence)

Pression d'éclatement:
• 60 bar
• Facteur de sécurité 3:1

Âme:
• caoutchouc EPDM, blanc, lisse
• non électroconducteur (isolant)

Inserts:
• inserts textiles tressés en spirale
• haute résistance à la traction

Couverture:
• Caoutchouc EPDM, blanc, enrobé de fibres de verre
• non conducteur d'électricité (isolant)

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

131.50 CHF/ Mètrehors TVA

142.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

131.50 CHF

-

40+

98.40 CHF

25.17%

80+

91.90 CHF

30.11%

120+

85.30 CHF

35.13%

160+

78.80 CHF

40.08%

320+

76.40 CHF

41.90%

640+

74.10 CHF

43.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL