Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau caoutchouc ALLIGATOR SD Flexoline 76x88mm, 61m

  • ERIKS:14899335
Image 1
GOODALL Tuyau ALLIGATOR SD Flexoline, EPDM, noir, 10bar

Application
- Tuyau d'aspiration et de refoulement (SD) pour l'eau douce et salée, les eaux usées, les boues, le lisier, etc.
- Convient également pour les solutions aqueuses dont les composants présentent un léger effet d'usure

Plage de température:
-35°C to +100°C
-31°F to +212°F

Pression d'éclatement:
- 30 bar
- Facteur de sécurité 3:1

Ame:
- Caoutchouc EPDM, noir, lisse
- conducteur électrique : R < 106 Ω

Inserts:
- multiples inserts textiles tressés, haute résistance
- spirale de fils d'acier encastrée, résistante au vide

Couverture:
- Caoutchouc EPDM, noir, à motif de tissu
- Résistant à l'usure, à l'ozone et aux intempéries Marquage
- Bande longitudinale blanche : GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE- WATER 10 BAR - 150 PSI Ω/T
- Bande en relief : GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE WATER 150PSI (10 BAR) 212°F (100°C) MAX TEMP - Ω/T

Raccords
- Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

78.20 CHF/ Mètrehors TVA

84.53 CHFTVA incluse

0,5 En stock - Date de livraison estimée 05.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

78.20 CHF

-

30.5+

60.00 CHF

23.27%

61+

54.00 CHF

30.95%

122+

51.10 CHF

34.65%

244+

49.60 CHF

36.57%

488+

48.10 CHF

38.49%

976+

46.70 CHF

40.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
ALLIGATOR SD