Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau caoutchouc ALLIGATOR SD Flexoline 32x42mm, 61m

  • ERIKS:14899332
Image 1
GOODALL Tuyau ALLIGATOR SD Flexoline, EPDM, noir, 10bar

Application
- Tuyau d'aspiration et de refoulement (SD) pour l'eau douce et salée, les eaux usées, les boues, le lisier, etc.
- Convient également pour les solutions aqueuses dont les composants présentent un léger effet d'usure

Plage de température:
-35°C to +100°C
-31°F to +212°F

Pression d'éclatement:
- 30 bar
- Facteur de sécurité 3:1

Ame:
- Caoutchouc EPDM, noir, lisse
- conducteur électrique : R < 106 Ω

Inserts:
- multiples inserts textiles tressés, haute résistance
- spirale de fils d'acier encastrée, résistante au vide

Couverture:
- Caoutchouc EPDM, noir, à motif de tissu
- Résistant à l'usure, à l'ozone et aux intempéries Marquage
- Bande longitudinale blanche : GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE- WATER 10 BAR - 150 PSI Ω/T
- Bande en relief : GOODALL ALLIGATOR SD FLEXOLINE WATER 150PSI (10 BAR) 212°F (100°C) MAX TEMP - Ω/T

Raccords
- Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste

35.10 CHF/ Mètrehors TVA

37.94 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.10 CHF

-

30.5+

27.00 CHF

23.08%

61+

24.50 CHF

30.20%

122+

23.00 CHF

34.47%

244+

22.40 CHF

36.18%

488+

21.70 CHF

38.18%

976+

21.00 CHF

40.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
ALLIGATOR SD