Eriks
GOODALL

GOODALL Flex. Super-Cord roul=40m 13x4

  • ERIKS:14447675
Image 1
GOODALL Tuyau SUPER CORD, NBR/SBR, noir, 10bar.

Application
• Tuyau à eau particulièrement résistant pour une utilisation intensive dans l'industrie, l'agriculture et sur les chantiers.
• Convient à l'air chargé d'huile

Plage de température:
• 30°C à + 85°C

Pression d'éclatement:
• 30 bar
• Facteur de sécurité 3:1

Âme:
• caoutchouc NBR/SBR, noir, lisse
• Convient pour l'air contenant de l'huile

Inserts:
• inserts textiles tressés en spirale

Couverture:
• Caoutchouc CR, noir, à motif de tissu
• excellente résistance à l'huile, aux intempéries et à l'ozone, résistance à l'abrasion

Marquage
• Bande longitudinale blanche : GOODALL SUPER-CORD - WATER 30BAR
• Bande en relief : GOODALL SUPER-CORD - water - 30 bar WP

Raccords
• Selon le choix

Options
• Rapport de test d'impression
• Gravure laser claire sur manchon de gravure pivotant
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
40 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL