Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 2B inox 304/W4 163-187

  • ERIKS:11903361
Image 1
Ajouter à la liste

53.00 CHF/ Unitéhors TVA

57.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.00 CHF

-

10+

34.40 CHF

35.09%

20+

30.90 CHF

41.70%

40+

25.60 CHF

51.70%

60+

25.10 CHF

52.64%

90+

24.60 CHF

53.58%

135+

24.10 CHF

54.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Collier de serrage avec 2 boulons
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Largeur du ruban, de la cassette
26 mm
Zone de serrage
de 163 jusqu'à 187.9 mm