41.80 CHF/ Unitéhors TVA
45.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.80 CHF | - |
10+ | 26.20 CHF | 37.32% |
20+ | 24.00 CHF | 42.58% |
40+ | 19.50 CHF | 53.35% |
60+ | 19.10 CHF | 54.31% |
90+ | 18.80 CHF | 55.02% |
135+ | 18.40 CHF | 55.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Collier de serrage avec 2 boulons |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 304) |
Largeur du ruban, de la cassette | 24 mm |
Zone de serrage | de 112 jusqu'à 128.9 mm |