17.10 CHF/ Unitéhors TVA
18.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.10 CHF | - |
10+ | 10.80 CHF | 36.84% |
20+ | 9.80 CHF | 42.69% |
40+ | 8.05 CHF | 52.92% |
60+ | 7.90 CHF | 53.80% |
90+ | 7.70 CHF | 54.97% |
135+ | 7.55 CHF | 55.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Collier de serrage avec 2 boulons |
Matériau | Acier |
Largeur du ruban, de la cassette | 24 mm |
Zone de serrage | de 90 jusqu'à 100.9 mm |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |