12.50 CHF/ Unitéhors TVA
13.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.50 CHF | - |
10+ | 7.80 CHF | 37.60% |
20+ | 7.20 CHF | 42.40% |
40+ | 5.90 CHF | 52.80% |
60+ | 5.80 CHF | 53.60% |
90+ | 5.70 CHF | 54.40% |
135+ | 5.60 CHF | 55.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Collier de serrage avec 2 boulons |
Matériau | Acier |
Largeur du ruban, de la cassette | 22 mm |
Zone de serrage | de 61 jusqu'à 67.9 mm |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |