Eriks
GOODALL

GOODALL Collier de serrage FIXXED POWER 2B acier galvanisé /W1 146-162

  • ERIKS:11903346
Image 1
Exécution:
Double collier industriel lourd Multi usages. Système de serrage robuste entièrement en acier (W1), grâce auquel la force de serrage de la bande dépasse celle du boulon.
Le boulon est équipé d’une bague d’espacement facilitant ainsi le montage à l’aide d’une clé à molette, plate ou ronde.
Les largeurs de bande, épaisseurs et dimensions des boulons dépendent de la dimension serrage du collier.
Les côtés de la bande sont recourbés afin d’éviter des coupures au flexible.
Renforcement des colliers par 3 points de soudure garantissant ainsi une grande résistance à la traction.
Marquage:
Bande pourvu d'un texte en impression: - dimension - W4
Materiau:
Tout en acier galvanisé/ W1
Montage:
Montage à l’aide d’une clé à molette, plate ou ronde. Dimensions réprisent dans le tableau
Ajouter à la liste

21.80 CHF/ Unitéhors TVA

23.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.80 CHF

-

10+

14.10 CHF

35.32%

20+

12.70 CHF

41.74%

40+

10.60 CHF

51.38%

60+

10.30 CHF

52.75%

90+

10.10 CHF

53.67%

135+

9.90 CHF

54.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Type
Collier de serrage avec 2 boulons
Matériau
Acier
Largeur du ruban, de la cassette
26 mm
Zone de serrage
de 146 jusqu'à 162.9 mm
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6