18.60 CHF/ Unitéhors TVA
20.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.60 CHF | - |
10+ | 11.60 CHF | 37.63% |
20+ | 10.70 CHF | 42.47% |
40+ | 8.65 CHF | 53.49% |
60+ | 8.50 CHF | 54.30% |
90+ | 8.35 CHF | 55.11% |
135+ | 8.20 CHF | 55.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GOODALL |
Type | Collier de serrage avec 2 boulons |
Matériau | Acier |
Largeur du ruban, de la cassette | 24 mm |
Zone de serrage | de 112 jusqu'à 128.9 mm |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |