Eriks
GLATTOL

GLATTOL UTTO 2511 TDQ, 1x208L

  • ERIKS:14897590
Image 1
Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)
Huile multiusage pour une utilisation universelle comme huile de transmission et hydraulique dans les boîtes de vitesses et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles, de chantier et de travail.
Spécialement appropriée pour les freins immergés, particulièrement en cas de vibrations et broutage.
Le produit garantit une performance optimale des machines et la protection des composants même lors de contraintes mécaniques et thermiques élevées.

Caractéristiques
-utilisation universelle
-les caractéristiques spéciales de frottement réduisent le broutage des freins immergés
-très bonnes propriétés à basse température
-protection efficace contre la rouille et la corrosion
-bonne filtrabilité garante de la propreté des systèmes

Domaines d’utilisation
-huile UTTO spéciale pour une utilisation dans les boîtes de vitesses et systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines agricoles et de chantier
-pour boîtes de vitesses, servodirections, différentiels, systèmes hydrauliques, entraînements hydrostatiques, freins immergés
-non appropriée pour les engrenages hypoïdes dans la mesure où API GL-5 est prescrite

Normes
API GL-4
SAE J300 80W
DIN 51524-3 HVLP (68-100)

Répond aux exigences
Allison
Case New Holland
New Holland
Ford
Massey Ferguson
Landini
Renault/Claas
Same Deutz Fahr
Ajouter à la liste

8.90 CHF/ Litrehors TVA

9.62 CHFTVA incluse

Vendu par: 208Commande minimum: 208

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Emballage
Fût
Contenu
208 l
Viscosité
80 mm²/s
Densité à 15°C
885 kg/m²
Pour point
-36 °C
Point d'inflammation
220 °C