Eriks
GLATTOL

GLATTOL Spray pour chaînes Glattol 9199 KSP 0.5l

  • ERIKS:14899410
Image 1
Lubrifiant pour chaînes (aérosol)
Glattol 9199 KSP est un lubrifiant spécial pour chaînes contenant un solvant. Grâce au solvant, le lubrifiant pénètre bien dans les articulations de la chaîne. Après évaporation du solvant, il subsiste un film mou parfaitement adhérent, lubrifiant et anticorrosif. La formation de corrosion de contact est entravée.
L’inhalation des vapeurs de solvant est à éviter.

Caractéristiques
-très bonne résistance à l’eau
-bonne stabilité contre le vieillissement
-excellent pouvoir de protection anticorrosive
-très bonne adhérence
-très bon pouvoir de pénétration
-contient du solvant
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Emballage
Bundle, 12 pièces
Contenu
0.5 l
Viscosité
1.4 mm²/s
Pour point
-32 °C