Eriks
GLATTOL

GLATTOL Produit de protection antigel 9240 Concentrate 20L (U)

  • ERIKS:14958003
Image 1
Liquides de protection anticorrosion et antigel
Liquides antigel avec agents de protection contre la corrosion. Leurs domaines d’utilisation principal est la protection contre le gel et la corrosion des systèmes de refroidissement à eau des moteurs à explosion et des installations caloporteuses. Afin de maintenir les propriétés anticorrosion à un niveau optimal, il convient de laisser le produit de protection Glattol durant toute l’année dans le système.

Indication d'utilisation
Les produits de protection Glattol sont compatibles avec la plupart des liquides de refroidissement à base d'éthylène-glycol, pour garantir leur qualité optimale, ils ne devraient toutefois pas être mélangés à d'autres produits antigel.
Ajouter à la liste

8.40 CHF/ Litrehors TVA

9.08 CHFTVA incluse

Vendu par: 22,2Commande minimum: 22,2

44,4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Série
9240 Concentrated
Contenu
20 l