Eriks
GLATTOL

GLATTOL Pâte pour marteaux brise-roche 4111 MP LSK 12x0.6kg

  • ERIKS:14978184
Image 1
Agent séparateur haute température / pâte pour marteaux brise-roche
L’agent séparateur haute température Glattol 4111 MP est une graisse de consistance pâteuse avec un mélange spécial de lubrifiants solides, destinée à protéger du grippage et de la corrosion les éléments d’assemblage soumis à des températures élevées et à des influences corrosives.

Le principal domaine d’application est le traitement d’assemblages vissés lors du montage. Grâce à l’effet séparateur et lubrifiant et à la protection anticorrosive, le desserrage des assemblages vissés peut s’effectuer normalement, même après un séjour de longue durée en milieu corrosif. L’effet séparateur subsiste même après un traitement thermique à 700°C environ et permet un démontage non destructif des éléments assemblés.

Ce produit est aussi prévu pour les pompes à graisse LubeShuttle®.

Caractéristiques
-parfaite protection anticorrosion
-très bonne résistance à l’eau
-haute stabilité à l’oxydation
-bonne adhérence
-bonnes caractéristiques haute pression
-effet de séparation élevé
Ajouter à la liste

104.65 CHF/ Cartonhors TVA

113.13 CHFTVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Contenu
0.6 kg
Emballage
Bundle, 12 pièces
Plage de température
de -30 jusqu'à 700 °C
Agent épaississant
Lithium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
285-315