Eriks
GLATTOL

GLATTOL Huile pour tronçonneuses Glattol 9111 MOL 208l

  • ERIKS:14897591
Image 1
Huile pour chaînes de tronçonneuses
Glattol 9111 MOL est une huile adhérente à base d’huile minérale pour chaînes de tronçonneuses avec une stabilité élevée du film lubrifiant et d’excellentes propriétés anticorrosion. Ses propriétés spécifiques sont en conformité avec les exigences requises dans la pratique.

Caractéristiques
-bon pouvoir adhérent grâce à des agents adhérents spéciaux, empêchant ainsi l’égouttage et la centrifugation de l’huile des chaînes
-propriétés lubrifiantes excellentes assurées par une haute stabilité du film lubrifiant réduisant ainsi l’usure des éléments de chaînes et des guides
-bonnes propriétés d’écoulement même à basse température
-stabilité optimale contre l’oxydation avec protection durable contre la résinification ou l’épaississement après de longues périodes d‘arrêt
-excellente protection contre la corrosion même lors d’influences climatiques défavorables
Ajouter à la liste

4.90 CHF/ Litrehors TVA

5.30 CHFTVA incluse

Vendu par: 208Commande minimum: 208

416 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Emballage
Fût
Contenu
208 l
Viscosité
100 mm²/s
Densité à 15°C
889 kg/m²
Pour point
-24 °C
Point d'inflammation
226 °C