Eriks
GLATTOL

GLATTOL Huile pour tronçonneuses biodégradable 9117 BIO 208l

  • ERIKS:14897613
Image 1
Huile biodégradable pour chaînes de tronçonneuses
Glattol 9117 BIO est une huile pour chaînes de tronçonneuses composée principalement de composants naturels qui présente ainsi une biodégradabilité excellente. Ses propriétés spécifiques sont en conformité avec les exigences requises dans la pratique.

Caractéristiques
-matières premières naturelles et biodégradables
-bon pouvoir adhérent grâce à des agents adhérents spéciaux, empêchant ainsi l’égouttage et la centrifugation de l’huile des chaînes
-propriétés lubrifiantes excellentes assurées par une haute stabilité du film lubrifiant réduisant ainsi l’usure des éléments de chaînes et des guides
-stabilité optimale contre l’oxydation avec protection durable contre la résinification
-bonnes propriétés d’écoulement même à basse température
-excellente protection contre la corrosion même lors d’influences climatiques défavorables
Ajouter à la liste

7.20 CHF/ Litrehors TVA

7.78 CHFTVA incluse

Vendu par: 208Commande minimum: 208

1040 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Type
9117 BIO
Emballage
Fût
Contenu
208 l
Viscosité
68 mm²/s
Densité à 15°C
920 kg/m²
Pour point
-21 °C
Point d'inflammation
280 °C