Eriks
GLATTOL

GLATTOL Huile pour ponts Limited Slip 2615 XLS IBC , 1x1000L

  • ERIKS:14903081
Image 1
Huile synthétique "Limited Slip" pour transmissions avec différentiel autobloquant
Glattol 2615 XLS est une huile pour transmissions spécialement conçue pour les ponts de voitures, de véhicules utilitaires et de machines de chantier équipés d’un différentiel autobloquant à lamelles. Elle est formulée au moyen d’huiles de base synthétiques résistantes au vieillissement avec une teneur élevée en additif LS qui lui confèrent ainsi des propriétés lubrifiantes et de glissement extrêmement bonnes. Elle se comporte de manière neutre envers les métaux jaunes.

Domaines d'utilisation:
Entraînements des essieux de voitures, véhicules utilitaires et machines de chantier équipés d’un différentiel autobloquant à glissement limité.

Caractéristiques:
- les caractéristiques spéciales de frottement réduisent le broutage des freins immergés et des différentiels autobloquants
- très bonnes propriétés à basse température
- protection efficace contre la rouille et la corrosion
- stabilité thermique et résistance au vieillissement très élevées

Normes:
API GL-5 LS
SAE J300 75W-90

Répond aux exigences:
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G
Ajouter à la liste

16.20 CHF/ Litrehors TVA

17.51 CHFTVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Type
2615 XLS
Emballage
IBC
Contenu
1 l
Viscosité
77 mm²/s
Densité à 15°C
865 kg/m²
Pour point
-45 °C
Point d'inflammation
186 °C