Eriks
GLATTOL

GLATTOL Huile lubrifiante pour des câbles d'acier Glattol 9403 Lurop 20l

  • ERIKS:14897897
Image 1
Lubrifiant biodégradable pour câbles
Glattol 9403 Lurop est un lubrifiant biodégradable pour câbles exempt de solvant et d’huile minérale. Le produit offre une excellente protection contre la corrosion et se comporte de manière très favorable envers les revêtements en caoutchouc et en matières plastiques des poulies à câble et motrices.
Glattol 9403 Lurop est un lubrifiant universel pour tous les types de câbles porteurs et tracteurs. Il n’est pas nécessaire de diluer le produit avant de l’appliquer.

Caractéristiques
-excellente adhésivité
-très bonne biodégradabilité
-bonne protection contre la corrosion
Ajouter à la liste

14.00 CHF/ Litrehors TVA

15.13 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

80 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
18 mm²/s
Densité à 15°C
920 kg/m²
Pour point
-40 °C
Point d'inflammation
290 °C