Eriks
GLATTOL

GLATTOL Huile de décoffrage biodégradable 9702 BM7 20L

  • ERIKS:14897403
Image 1
Huile de décoffrage biodégradable
Glattol 9702 BM7 est constituée d'un mélange d'huiles synthétiques très fluides, biodégradables et d'additifs spéciaux qui permettent de manière physico-chimique un effet de séparation optimal. Le produit est approprié pour les coffrages en bois, en métal et en plastique.

Caractéristiques:
- biodégradable
- excellent pouvoir séparateur
- pas de décoloration des surfaces bétonnées
- excellente protection anticorrosion des coffrages métalliques
- traitement ultérieur sans problème des surfaces
Ajouter à la liste

6.65 CHF/ Litrehors TVA

7.19 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Type
9702 BM7
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
7.5 mm²/s
Densité à 15°C
825 kg/m²
Pour point
-39 °C
Point d'inflammation
150 °C