Eriks
GLATTOL

GLATTOL Graisse spéciale résistante à l'eau 4366 SD 2 12x0.4kg DIN

  • ERIKS:14944703
Image 1
Graisse spéciale
Glattol 4366 SD2 est une graisse spéciale, élaborée à partir d’une huile minérale et d’un savon de calcium spécial. Des additifs adaptés et un procédé de fabrication particulier assurent les propriétés extraordinaires suivantes :

Glattol 4366 SD2 est également livrable en spray.

Caractéristiques
-excellente stabilité à l’oxydation
-propriétés EP prononcées
-adhérence exceptionnelle sur des surfaces métalliques propres
-haute résistance vis-à-vis de l’eau chaude et froide
-très bonne protection anticorrosion
-haute capacité à supporter des charges
-haute stabilité au vieillissement
-bonne recirculation de la graisse (comportement rhéologique)
-pas de formation de canaux
Ajouter à la liste

125.00 CHF/ Cartonhors TVA

135.13 CHFTVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GLATTOL
Contenu
0.4 kg
Emballage
Bundle, 12 pièces
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Point de goutte
150 °C
Agent épaississant
Calcium
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
265-295
Viscosité
800 mm²/s